Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M8x90mm

Réf.: 2087667 N° de catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 240.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 84A (norme abrogée)
L 90 mm
d1 M8
empreinte fente
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
d2 13 mm
k 5 mm
n 2 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2087667
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7610106911891
Réf. fabricant 000849209080090