Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M3x50mm

Réf.: 2087625 N° de catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 19.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 84A (norme abrogée)
L 50 mm
d1 M3
empreinte fente
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
d2 5,5 mm
k 2 mm
n 0,8 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2087625
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7610106911471
Réf. fabricant 000849209030050

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier