Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M3x20mm

Réf.: 307540 N° de catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 6.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 20 mm
d1 M3
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 0,85 mm
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
n 0,8 mm
Norm DIN 84A (norme abrogée)
empreinte fente
d2 5,5 mm
k 2 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 307540
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7610363488525