Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M1,6x16mm

Réf.: 285258 N° de catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 40.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 84A (norme abrogée)
L 16 mm
d1 M1.6
empreinte fente
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
d2 3 mm
k 1 mm
n 0,4 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 285258
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7611914246052