Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M4x10mm

Réf.: 2087551 N° catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 84A (norme abrogée)
L 10 mm
d1 M4
empreinte fente
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
d2 7 mm
k 2,6 mm
n 1,2 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2087551
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7610106910733
Réf. fabricant 000849209040010