Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M2,5x6mm

Réf.: 109884 N° catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
16 990 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 84A (norme abrogée)
L 6 mm
d1 M2.5
empreinte fente
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 0,7 mm
Forme de tête Tête cylindrique
d2 4,5 mm
k 1,6 mm
n 0,6 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 109884
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7610363027076