Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M4x45mm

Réf.: 109986 N° de catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
477 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 45 mm
d1 M4
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 1,1 mm
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
n 1,2 mm
Norm DIN 84A (norme abrogée)
empreinte fente
d2 7 mm
k 2,6 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 109986
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7610363027557
Réf. fabricant 84445020