Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M8x40mm

Réf.: 2087627 N° catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 84A (norme abrogée)
L 40 mm
d1 M8
empreinte fente
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
d2 13 mm
k 5 mm
n 2 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2087627
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7610106911495
Réf. fabricant 000849209080040