{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 84A (norme abrogée) | |
| L | 12 mm | |
| d1 | M8 | |
| empreinte | fente | |
| Norm ISO | ~1207 | |
| matériau | acier inoxydable | |
| surface | clair | |
| Forme de tête | Tête cylindrique | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| d2 | 13 mm | |
| k | 5 mm | |
| n | 2 mm | |
| Variété | A2 (acier inoxydable austénitique) |
| Référence article | 2087657 | |
| Numéro de catalogue | 330 | |
| EAN / GTIN | 7610106911792 | |
| Réf. fabricant | 000849209080012 |