Gereedschapswagen inclusief gereedschapsassortiment voor elektriciens 111-delig voor 6 lades, Type: 1

Artikelnummer: 689505 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal lades 6
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 689505 1
EAN/GTIN 4067263129509
Nummer fabrikant 689505 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte gereedschapswagen met 7 lades. De lades zijn uitgerust met een 111-delig HOLEX elektro-assortiment, bestaande uit de volgende samenstelling: schroefsleutels, tangen, dopsleutels 3/8 inch en 1/2 inch, schroevendraaiers, aanvullende artikelen en gereedschappen voor het strippen, snijden en krimpen. Het gereedschap van de bovenste 5 lades bevindt zich in exact passende, tweekleurige PE-hardschuiminlays, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de gereedschapswagen heeft. De 2 overige lades kunnen individueel worden uitgerust.

Levering:

Gereedschapswagen, volledig uittrekbaar, met 7 lades: 1× Nr. 914705 gr. 7
Meetmiddelen en accessoires - 22-delig: 1× nr. 689506 gr. 1 hardschuiminlay
1× nr. 085154 gr. B permanente marker Dura-Ink® 15
1× nr. 096845 gr. CLEAR comfort-veiligheidsbril
1× nr. 410200 gr. 150 schuifmaat, nonius 1/20
1× nr. 452600 gr. 150X100 winkelhaak met aanslag, nauwkeurigheid 2
1× nr. 458800 gr. HM rechte hardmetalen afschrijfnaald
1× nr. 461805 gr. 300 stalen liniaal, buigzaam, smal, roestvrij, gematteerd met schaalverdeling aan de achterzijde
1× nr. 462014 gr. 3 rolbandmaat mm/inch aflezing
1× nr. 466200 gr. 2 kunststof duimstok
1× nr. 467475 gr. 250 schakelkast-waterpas met magneet
1× nr. 844525, gr.1F kabelmes met kunststof handvat, opvouwbaar
1× nr. 845010 gr. 10 afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm ‘experience’
1× nr. 845039 gr. 160 universeel mes met spuitgietzink-handvat voor 18 mm messen

Schroefsleutelassortiment - 22-delig: 1× nr. 689506 gr. 2 hardschuiminlay
1× nr. 613333 gr. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 steeksleutel, enkel, volledig geïsoleerd
1× nr. 614833 gr. 10; 11; 13; 14; 19; 24 ringratelsleutel, volledig geïsoleerd
1× nr. 618203 gr. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 ringsleutel, enkel, volledig geïsoleerd
1× nr. 814006 gr. 200 verstelbare moersleutel, VDE-geïsoleerd
Doppenset 1/8 en 1/2 inch - 35-delig: 1× nr. 689506 gr. 3 hardschuiminlay
1× nr. 637681 gr. 3/8 ratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerper, volledig geïsoleerd
1× nr. 637683 gr. 3/8 dwarsgreep, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 637685 gr. 125 verlengstuk, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 637687 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-kant-dop, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 637689 gr. 5; 6; 8 dop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643801 gr. 1/2 ratel omschakelbaar, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643803 gr. 1/2 dwarsgreep, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643805 gr. 125 verlengstuk, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643807 gr. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-kant-dop, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643809 gr. 5; 6; 8; 10 dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
Schroevendraaier-assortiment - 21-delig: 1× nr. 689506 gr. 4 hardschuiminlay
1× nr. 625780 gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd
1× nr. 663301 gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 elektro-schroevendraaier voor sleuf, volledig geïsoleerd
1× nr. 665050 gr. 3 eenpolige fasentester
1× nr. 668631 gr. 0; 1; 2; 3; 4 elektro-schroevendraaier voor Phillips, volledig geïsoleerd

Aanvullend artikel - 2-delig: 1× nr. 081670 gr. 500 magneethouder flexibel
1× nr. 473320 gr. 9917 multimeter
1× nr. WM0002 gr. E speelkaarten Schafkopf (kaartspel)

Tip:

Gereedschap separaat geleverd. De verzending van de uitgeruste gereedschapswagen 689505 gr. 1 is alleen binnen de EU mogelijk.