Rolbandmaat mm/inch-aflezing, Bandlengte: 3m

Artikelnummer: 462014 3
Prijs per 1 Stuk (1,26 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 34,00 / st.
  • € 56,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7.226 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandbreedte 16 mm
Behuizing lengte 66 mm
Behuizing breedte 27 mm
Behuizing hoogte 59 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Producttype Zakrolbandmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 462014 3
EAN/GTIN 4045197879684
Nummer fabrikant 462014 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof behuizing met afneembare riemclip. Automatische, gedempte terugloop en stop. Verschuifbare glij-eindhaak.
Meetband wit, zwart bedrukt, met mm/inch-aflezing (bovenkant inch, onderkant mm). Behuizing in rood met zwarte rubberen bekleding.