• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Permanente marker Dura-Ink® 15, Letterkleur: B

Artikelnummer: 085154 B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.105 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterkleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Dura Ink 15
maximale streepdikte 3 mm
minimale streepdikte 1,5 mm
Schrijfkleur blauw
Kap omzetbaar ja
watervast ja
Producttype Permanente marker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085154 B
EAN/GTIN 048615960258
Nummer fabrikant 096025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dura-Ink® 15 met ronde punt, streepdikte 1,5 − 3 mm.

Toepassing:

Voor het beschrijven van zeer verschillende materialen zoals metaal, kunststof, hout etc.