{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Weergavebereik | 4.000 | |
| Display met achtergrondverlichting | ja | |
| Basisnauwkeurigheid | 1 % | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Akoestische doorgangstest | ja | |
| Diodetest | ja | |
| Meetmethode | TRUE RMS (AC) | |
| Waardeopslagtoets | ja | |
| Meetpuntverlichting | ja | |
| Automatisch uitschakelen | ja | |
| Wisselspanning AC | 1 mV − 600 V | |
| Gelijkspanning DC | 0,1 mV − 600 V | |
| Wisselstroom AC | 0,1 µA − 10 A | |
| Gelijkstroom DC | 0,1 µA − 10 A | |
| Weerstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
| Capaciteit | 0,01 nF − 4000 µF | |
| Frequentie | 0,01 Hz − 10 kHz | |
| Overspanningscategorie | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
| Voeding | 2x nr. 081556 gr. LR3 | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | |
| Producttype | Multimeter |
| Artikelnummer | 473320 960 | |
| EAN/GTIN | 4045197838759 | |
| Nummer fabrikant | 473320 960 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |