Magneethouder flexibel, Magneettrekkracht: 300g

Artikelnummer: 081670 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.104 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Magneettrekkracht (g) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 7,5 mm
Totale lengte 520 mm
Magneet-⌀ 5 mm
Magneethoudkracht 3 N
Magneettrekkracht 300 g
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081670 300
EAN/GTIN 4045197487100
Nummer fabrikant 081670 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met permanente magneet. Buigzame, verchroomde schacht met ergonomisch handvat van 2-componenten-kunststof.