Magneethouder flexibel, Magneettrekkracht: 3000g

Artikelnummer: 081670 3000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
669 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Magneettrekkracht (g) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 19 mm
Totale lengte 520 mm
Magneet-⌀ 17 mm
Magneethoudkracht 30 N
Magneettrekkracht 3.000 g
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081670 3000
EAN/GTIN 4045197487148
Nummer fabrikant 081670 3000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met permanente magneet. Buigzame, verchroomde schacht met ergonomisch handvat van 2-componenten-kunststof.