Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 637689 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Niet-geïsoleerde steellengte 16 mm
Lengte 75 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Oppervlak met kunststof isolatie
met kogelkop nee
met klemring nee
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637689 5
EAN/GTIN 4067263112785
Nummer fabrikant 637689 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
DIN 7422.

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 637681 − 637689) met elkaar worden gecombineerd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Gereedschappen en componenten voor werkzaamheden aan spanningvoerende elementen tot een maximale spanning van 1000 V. Uitsluitend voor gebruik met HOLEX-VDE-systeemcomponenten.

Onjuist gebruik
  • Gereedschappen en componenten niet veranderen.
  • Niet combineren met ongeschikte componenten van andere producenten.
  • Niet gebruiken bij spanningvoerende elementen met een spanning hoger dan 1000 V.