Elektro-schroevendraaier voor Torx®, Volledig VDE-geïsoleerd, Torx®-profiel: TX8

Artikelnummer: 625780 TX8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX8
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Meslengte 60 mm
totale lengte 147 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625780 TX8
EAN/GTIN 4062406058593
Nummer fabrikant 625780 TX8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Kling van hooggelegeerd gereedschapsstaal.
Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.