{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Meslengte | 100 mm | |
Mesbreedte | 18 mm | |
Mesdikte | 0,5 mm | |
totale lengte | 160 mm | |
Aantal afbreekbare delen | 8 | |
Materiaal handgreep | Spuitgietzink | |
Producttype | Cuttermes |
Artikelnummer | 845039 160 | |
EAN/GTIN | 4062406566111 | |
Nummer fabrikant | 845039 160 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |