• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Súprava náradia pre mechanikov, 94-dielna s montážnou taškou

Č. pol.: 680252
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 97 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 680252
EAN/GTIN 2050001016478

Popis

Použitie:

S kvalitnými nástrojmi najdôležitejšími pre mechanikov; zostavená na základe skúseností z praxe.

Rozsah dodávky:

Posuvné meradlo GARANT: 1 ks č. 410100 veľ. 150
Zvinovací meter GARANT: 1 ks č. 462210 veľ. 2
Trojhranný pilník DICK H2 s rukoväťou: 1 ks č. 511200 veľ. 200
Polguľový pilník DICK H2 s rukoväťou: 1 ks č. 513200 veľ. 200
Guľatý pilník DICK H2 s rukoväťou: 1 ks č. 514200 veľ. 200
Zámočnícke pilníky zoradené v plastovom puzdre: 1 ks Č. 518930 (6-dielna)
Kefa na pilníky: 1 ks Č. 576000 Veľ. 115×40
Univerzálna pílka PUK®: 1 ks č. 581220 veľ. 150
Obojstranný vidlicový kľúč 6 − 22 mm s držiakom: 1 ks Veľ. 610960 Veľ. 8 (6×7 – 19×22 mm) s 1 ks Č. 611500 Veľ. 8
Súprava uhlových skrutkovačov na skrutky Torx®: 1 ks Č. 624857 Veľ. 8 (TX6 − TX25)
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s plastovou násadou: 1 ks Č. 626072 Veľ. 9 (1,5 - 10 mm)
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca: 1 ks Č. 630368 (29-dielna)
Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660711 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)
Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668401 Veľ. 1; 2
Kombinované kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 701500 veľ. 160
Vodárenské kliešte: 1 ks č. 706151 veľ. 250
Ploché zaoblené kliešte KNIPEX® s reznou hranou: 1 ks č. 713150 veľ. 160
Pinzeta ihlová: 1 ks Č. 727520 Veľ. N
Bočné štiepacie kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 724900 veľ. 160
Plochý sekáč PB Swiss Tools: 1 ks č. 741000 veľ. 150
Súprava vyrážačov závlačiek RENNSTEIG s vodiacim puzdrom: 1 ks Č. 747200 Veľ. 6 (2 - 8 mm)
Jamkovač PB Swiss Tools: 1 ks č. 749200 veľ. 90
Zámočnícke kladivo GARANT s hickorovou násadou: 1 ks Č. 750110 Veľ. 100; 300
Nožnice na plech Ideal s prevodom: 1 ks č. 766042 veľ. 260
Predpichovač PB Swiss Tools: 1 ks č. 831600 veľ. 80
Škrabák NOGA na jemnú mechaniku: 1 ks č. 836400 veľ. 120
Plastová olejnička: 1 ks č. 083529 veľ. 80
Kombinované nožnice: 1 ks č. 763100 veľ. 140

Poznámka:

Náradie sa dodáva uvoľnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky