• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 29-dielne, Typ: 6

Č. pol.: 630368 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 646 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 29 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-13
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 29
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-6 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 257 mm
Šírka 149 mm
Výška 47 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630368 6
EAN/GTIN 4062406230203
Číslo výrobcu 630368 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8
a na šesťhranné vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 − M8. Na skrutky Phillips so závitom M2 − M6 a skrutky s drážkou so závitom M2,5 − M5.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631720 veľ. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks podobne ako č. 675200 veľ. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, pre drážku: 3 ks podobne ako č. 675250 veľ. 4; 5,5; 8
Držiak čepelí bitov: 1 ks č. 676800 veľ. 4/4
T-rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029
Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632840 veľ. 150
Predĺženia: 1 ks 75 mm
1 ks č. 632420 veľ. 150
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky