• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Račňa prepínateľná,, s 1/4 palcovým štvorhranom, 36 zubov, s vyhadzovačom, dĺžka 125 mm

Č. pol.: 632090 1/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 005 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková dĺžka 125 mm
Počet zubov 36
Pracovný uhol 10 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Račňa
USP1 prepínateľné,
USP2 36 zubov, s vyhadzovačom, dĺžka 125 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 632090 1/4
EAN/GTIN 4062406230739
Číslo výrobcu 632090 1/4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.
Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.