Priečna rukoväť, 1/4 palca, Celková dĺžka: 116

Č. pol.: 633029 116
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 620 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 116 mm
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 633029 116
EAN/GTIN 4062406063498
Číslo výrobcu 633029 116
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S posuvnou klznou hlavou.
Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.

Norma:

DIN 3122-A 6,3
Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.