• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Mechanický plochý sekáč, špeciálna kvalita, Celková dĺžka: 120

Č. pol.: 741000 120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
603 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 120 mm
Šírka čepele 10 mm
Hmotnosť 45 g
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 741000 120
EAN/GTIN 7610733005710
Číslo výrobcu PB 805.10

Popis

Prevedenie:

Úplne vytvrdené a temperované. Rezná hrana je rovnomerne kalená; preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu. Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Chróm-vanádiová špeciálna zliatina. Chrómovaný povrch.