Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou, Veľkosť krížovej drážky: 0

Č. pol.: 668401 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
664 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 0
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 147 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 668401 0
EAN/GTIN 4045197951595
Číslo výrobcu 668401 0
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.