• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Posuvné meradlo, Rozsah merania: 150

Č. pol.: 410100 150
Zľava
33,44 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 10,05 € PU (ks)
  • 18,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 922 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Členenie 1/20 mm
Členenie 1/128 palec
Odchýlka merania E MPE ±0,05 mm
Hĺbkomer dostupný áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Aretácia Fixačná skrutka navrchu
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 410100 150
EAN/GTIN 4045197502506
Číslo výrobcu 410100 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.
Jemné, vysokokontrastné škálovanie.
Aretačná skrutka hore.
Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo.
Meracie plochy jemne lapované.
Lepšie odcítanie vdaka farebnej kontrastnej stupnici.

Zvláštní příslušenství:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky