• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Malá plastová olejnička, Objem: 70

Č. pol.: 083529 70
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 199 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 70 ml
Dĺžka zásobníka 55 mm
Zásobník šírka 30 mm
Zásobník výška 55 mm
Materiál držiaka Plast
Materiál Výpustná rúra Plast
Druh produktu Olejnička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083529 70
EAN/GTIN 4024937815472
Číslo výrobcu 81547
Výrobca/zodpovedná osoba Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Prevedenie:

Nerozbitná, elastická tlaková olejnička vyrobená z polyetylénu, odolná voči olejom, kyselinám a palivám, pre odhrdzovač a oleje všetkých druhov.
Mechová olejnička pre dávkovaný odber kvapaliny, s neodpojiteľným ochranným uzáverom na hrdle.