• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Súprava vyrážačov závlačiek v plastovom držiaku, normálna kvalita, Počet vyrážačov závlačiek: 6

Č. pol.: 747200 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
857 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet vyrážačov závlačiek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vyrážačov závlačiek 6
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 747200 6
EAN/GTIN 4049002084409
Číslo výrobcu 425 170 09
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Norma:

Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.

Obsah:

po 1 vyrážači závlačiek: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky