Assortiment montagegereedschap, 107-delig met stalen gereedschapskist

Artikelnummer: 680350
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 110 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081557 LR3
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680350
EAN/GTIN 2050001016447

Omschrijving

Toepassing:

Bevat hoogwaardig kwaliteitsgereedschap voor onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.

Levering:

Steekpasser: 1 St. nr. 457600 maat 200
Kraspen, dubbelzijdig: 1 St. nr. 458400
STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2
DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in roltas: 1 St. nr. 517200 maat 200 (5-delig)
Sleutelvijlen gesorteerd in kunststof tas: 1 St. nr. 518930 (6-delig)
Draadborstel, 3-rijig: 1 St. nr. 575000 gr. 3
Metaalzaagbeugel met blad: 1 St. nr. 580700 maat 300
GARANT mini-beugelzaag: 1 St. nr. 581195
GARANT Steeksleutels 6 − 34 mm met houder: 1 st. nr. 610610 gr. 12 (6×7 – 30×34 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 12
GARANT ringsleutel 6 − 22 mm: 1 st. nr. 615610 gr. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Set sleutels voor binnenzeskantbouten in kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 9 (1,5 - 10 mm)
Haakse stiftsleutel voor Torx®: 1 St. nr. 624857 gr. 8 (TX6 − TX25)
Dopsleutelassortiment 1/2 inch: 1 St. nr. 637718 maat 6 (16-delig)
GARANT set sleufschroevendraaiers: 1 st. nr. 660036 gr. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset, kort: 1 St. nr. 664100 maat 6,5
PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr. 664800 maat 6,5
Spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665022 gr. 3,5
GARANT schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667702 gr. 1; 2
Combinatietang: 1 St. nr. 703000 maat 180
Waterpomptang: 1 st. nr. 706151 maat 250
KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 210
Universele griptang: 1 St. nr. 708205 maat 250
Halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713200 maat 160
Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719805 gr. J2
Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719905 gr. A2
Zijsnijtang: 1 St. nr. 725250 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG kruisbeitel: 1 St. nr. 740600 maat 150
RENNSTEIG drevelset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Bankhamers met driecomponenten-steel: Resp. 1 st. nr. 750450 maat 300; 500
Hamer met nylon doppen: 1 St. nr. 754120 gr. 32
Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 st. nr. 766042 maat 260
Elektriciensschaar: 1 St. nr. 769005 maat 130
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300 maat 175
Kunststof oliespuit: 1 st. nr. 083532 maat 125
Zaklamp, led: 1 st. nr. 081437 maat BLACK
Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
Markeerstift, blauw: 1 St. nr. 085154 gr. B
Stalen gereedschapskist: 1 St. nr. 693455 maat 5/530

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.