Vanadium-combinatietang, blank, totale lengte: 180mm

Artikelnummer: 703000 180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
840 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,2 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap aan binnenzijde getand
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 703000 180
EAN/GTIN 4045197166005
Nummer fabrikant 703000 180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad.
Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.