Kunststof oliespuit met tuit, Inhoud: 125ml

Artikelnummer: 083532 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
615 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 125 ml
Totale hoogte 90 mm
Totale hoogte - tuit uitgetrokken 220 mm
Bodem-⌀ 51 mm
Materiaal reservoir kunststof
Materiaal tuit Messing
Producttype Oliespuit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083532 125
EAN/GTIN 4024937270158
Nummer fabrikant 27015
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Onbreekbare, elastische oliespuit van polyethyleen met uitschuifbare messing tuit, draaisluiting aan de punt. Tuitgeleiding met stelmoer.
Bestand tegen desinfectiemiddelen op basis van ethanol en isopropanol.