Universele griptang, met prismabek, Totale lengte: 175mm

Artikelnummer: 708205 175
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
944 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 175 mm
Beklengte 30 mm
Spanwijdte 30 mm
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 708205 175
EAN/GTIN 4045197960023
Nummer fabrikant 708205 175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Getande grijpbekken en sterk tanglichaam van verenstaal. Spanwijdte en spandruk instelbaar met een kartelschroef. Tang geheel vernikkeld.
Bovenzijde van bek recht, onderzijde met prisma.

Toepassing:

Voor het spannen van profielen en vlak materiaal. Spandruk tot 10.000 N.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 7, 10 en 12.
Reserveveer nr. 708301 maat 7.