Handdraadborstel Staaldraad glad, 0,35 mm, Aantal rijen: 2

Artikelnummer: 575000 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.128 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal rijen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Breedte basisdeel 22 mm
Totale lengte L 290 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Werklengte L3 140 mm
Lengte borsteldeel H1 25 mm
Aantal rijen 2
Basisdeel materiaal Hout
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 575000 2
EAN/GTIN 4017359078426
Nummer fabrikant 10002042
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen houten lichaam met twee ophanggaten. Lengte borsteldeel 140 mm, hoogte borsteldeel 25 mm, totale lengte ca. 290 mm.