NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas modelis LC, Tipas: 125

Prekės Nr.: 360510 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 125
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo jėga iki maks. 40 kN
Svoris 34 kg
Bendras ilgis L 446 mm
Korpuso ilgis a 398 mm
Užveržimo ribos b 0 mm - 182 mm
Korpuso aukštis c −0,02 100 mm
Užspaudimo ribos d 131 mm - 313 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Išilginis griovelis I H7 20 mm
m 180 mm
Skersinis griovelis n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas LC-GARANT
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360510 125
EAN / GTIN 4250364401500
Gamintojo numeris 360510 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Maži konstrukciniai matmenys, optimalus užspaudimo pločio / viso ilgio santykis. Užspaudimo jėga optiškai kontroliuojama 4 žiedinėmis žymomis. Maksimalus užspaudimo slėgis pasiekiamas integruotufiksatoriumi.
  • Tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos, ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
  • Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai, atstumas 200 mm.

Požymis:
  • Click greitojo keitimo sistema pakopinėms plokštelėms / lūpoms. Trumpesnis montavimo laikas ir didesnis lankstumas.
  • Įazotintas, kapsule apsaugotas suklys, (patobulinta apsauga nuo drožlių, lengviau valyti).

Paskirtis:

Universali užspaudimo sistema apdirbimo centrams.

Tiekiama:

Su 2 pakopinėmis lūpomis, 1 sukamąja rankena, 4 prispaudikliais ir 1 šešiakampiu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Pastaba:

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įrenginys gali būti naudojamas tik tvirtų detalių prispaudimui.

Netinkamas naudojimas
  • Elastingų detalių negalima prispausti šiuo įrenginiu.
  • Negalima veržti sukant rankeną į kairę.