Pritaikymo plokštė Xtric uždedamoms lūpoms paslanki, Kai lūpų plotis b: 125mm

Prekės Nr.: 361293 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai lūpų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis h 20,5 mm
Ilgis I 91 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Gamintojo numeris 361293 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas ir šlifuotas. Su tvirtinimo varžtais.

Privalumai:

Visi GARANT arba Allmatic NC spaustuvai gali būti naudojami su Xtric uždedamomis ir keičiamomis plokštelėmis.

Paskirtis:

Uždedamų lūpų Xtric Nr. 125 tvirtinimui.

Apdirbama medžiaga:

grūdintasis plienas.

Tinka:

Uždedami kumšteliai Nr. 363010; 125 iki 363037; 125.