Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys, Staklių stalo T griovelio matmuo: 12mm

Prekės Nr.: 360530 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Staklių stalo T griovelio matmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Staklių stalo T griovelio matmuo 12 mm
Produkto rūšis Pagalbinis lygiavimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360530 12
EAN / GTIN 4250364401296
Gamintojo numeris 6921285600031
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Tiekiama:

su 4 varžtais, atramomis, 4 T griovelių spraustukais, 2 prizminio griovelio kaladėlėmis.

Pastaba:

360800 125/200 - Galima naudoti ir 360405-90 bei 360600-90.