Atraminių juostelių pora su įspaudimo sistema, grūdintasis plienas, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361950 125
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Storis l 3 mm
Aukštis h 35 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Produkto rūšis Pakopinė juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Gamintojo numeris 6921185035042
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Plokščių ruošinių užspaudimui ir gręžimui prie pat krašto.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas.

Tinka:

Prisukimui arba fiksavimui ant Nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.