Pakopinė lūpa paslanki, Tipui: 160

Prekės Nr.: 361450 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 160 mm
Žiaunų aukštis h 50 mm
Aukštis h1 25 mm
Žiaunų ilgis l 114 mm
Ilgis l1 64 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Gamintojo numeris 6921924002731
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Paslankios žiaunos.
Dyd. 90, 125 ir 160 su greitojo keitimo sistema, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.

Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui. Click juostų ir lūpų sriegiai M10 ir M6 lūpoms su iškyša tvirtinti Click greitojo keitimo sistema.
Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

Visų tipų TC, LC, Garant-NC, Titan ir ligšiolinis modelis NC.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais. 1 pakopinė žiauna.