Pakopinė lūpa fiksuota, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361440 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 124,4 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Aukštis h1 20 mm
Žiaunų ilgis l 87 mm
Ilgis l1 42 mm
tipui 125
Atitinka spalvinį žymėjimą Duo Plus; HOLEX NC
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361440 125
EAN / GTIN 4250364400978
Gamintojo numeris 6921484006731
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Dyd. 90, 125 ir 160 su greitojo keitimo sistema, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.
Dyd. 90, 125 su Click greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

Allmatic NC-DUO Nr. 360600 ir Allmatic NC (ligšiolinis modelis Nr. 360000, iki 1998 metų).

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.