{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Duo | |
| Tipas | 90 | |
| Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
| Užspaudimo jėga iki maks. | 28 kN | |
| Svoris | 24 kg | |
| Bendras ilgis L | 482 mm | |
| Korpuso ilgis a | 400 mm | |
| Užveržimo ribos b | 0 mm - 64 mm | |
| Korpuso aukštis c −0,02 | 80 mm | |
| Užspaudimo ribos d | 56 mm - 120 mm | |
| Lūpų aukštis h1 | 34 mm | |
| Lūpų aukštis h2 | 18 mm | |
| Bazavimo grioveliai | 20H7 mm | |
| Kreipiančiojo griovelio tolerancija | H7 | |
| Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Duo | |
| Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
| Produkto numeris | 360600 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364400619 | |
| Gamintojo numeris | 6921478000955 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |