Keičiamos lūpos, Kai lūpų plotis: 125mm

Prekės Nr.: 362390 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai lūpų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai žiaunų plotis 125 mm
Žiaunų plotis b 12 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Produkto rūšis Spaustuvo lūpos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Gamintojo numeris 362390 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tiksliam užspaudimui. Papildomos užspaudimo lūpos praplečia spaustuvo panaudojimo galimybes. Optimizuota dantų forma didelėms laikymo jėgoms.