Pakopinė paslanki užspaudimo lūpa, Kai lūpų plotis: 125mm

Prekės Nr.: 361295 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai lūpų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Aukštis h1 19 mm
Žiaunų ilgis l 82 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361295 125
EAN / GTIN 4045197912428
Gamintojo numeris 361295 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dengtas, grūdintas ir šlifuotas. Su tvirtinimo varžtais.

Paskirtis:

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140-361151.

Apdirbama medžiaga:

grūdintasis plienas.

Tinka:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G taip pat Allmatic Titan 1 ir Allmatic SC125.

Pastaba:

Lūpų su iškyša tvirtinimui su M6 varžtu.