Modelis:
Kreipiančioji grūdinta indukciniu būdu. Visi darbiniai paviršiai tiksliai nušlifuoti.
Požymis:
Modulinės užspaudimo sistemos spaustuvas.
Saugus neapdirbtų ruošinių užspaudimas kartu su tempimo žemyn funkcija.
Lūpos su M12 cilindriniais varžtais.
Užspaudžiamos detalės aukščio nuostolis 8 mm, naudojant Gripp - 3 mm.
Galima užspausti arti neutralaus pluošto.
Tinka ir senesnių modelių užspaudimo lūpos.
Anga aušinimo skysčio ir drožlių pasišalinimui. Tikslūs bazavimo grioveliai.
Srieginės kiaurymės ruošinio atramai ir ilgintuvui.
Maksimali užspaudimo jėga 40 kN.
Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai, atstumas 200 mm.
Požymis:
Galima naudoti vertikalioje padėtyje.
Privalumai:
Tikslus, galingas universalus daugiafunkcis spaustuvas.
- Patikimas ruošinių užspaudimas aukšto slėgio sukliu.
- Tikslus detalių apdirbimas, korpusas apdirbtas iš visų pusių.
Funkcija:
Užveržimas tik reguliuojamu dinamometriniu raktu (maksimali užveržimo jėga 30 Nm). Su specialiu aukšto slėgio sukliu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.
Paskirtis:
Užspaudimui tradiciniu būdu. Patikimas ir greitas neapdirbtų ruošinių, malkų ir pjautos medienos užspaudimas, įspaudžiant keičiamas grūdintas atramines galvutes į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki 1000 N/mm2. Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
Tiekiama:
Į komplektą įeina 12-briaunė galvutė SW 14, 4 prispaudikliai.
Priedai pasirinktinai:
Pastaba:
Galima praplėsti užspaudimo diapazoną korpusu Nr.
360420 dyd. 125.