Bazinė lūpa fiksuota, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361331 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 104 mm
c 24 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Žiaunų ilgis l 189 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Titan2/TitanSense; LCV125G
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361331 125
EAN / GTIN 4250364402422
Gamintojo numeris 6921734005842
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Bazinė lūpa skirta atraminių kaladėlių ir kaiščių tvirtinimui. Atraminius kaiščius ir užspaudimo elementus galima prisukti skirtingose kiaurymėse ir saugiai užspausti bet kokios formos ruošinį.

Tinka:

Titan 2 Nr. 361302.

Pastaba:

Atraminius kaiščiai ir priedai žr. Nr. 361341 - 361352, užspaudimo elementai Nr. 361238361250.