NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas TITAN 2, Tipas: 125K

Prekės Nr.: 361302 125K
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 125K
Svoris 22 kg
Bendras ilgis L 318 mm
Korpuso ilgis a 280 mm
Korpuso plotis B 126 mm
Korpuso aukštis c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Išilginis griovelis 20 mm
m 139 mm
Skersinis griovelis 20 mm
r 77 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361302 125K
EAN / GTIN 4250364402361
Gamintojo numeris 6921738000055
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji grūdinta indukciniu būdu. Visi darbiniai paviršiai tiksliai nušlifuoti.
Požymis:
Modulinės užspaudimo sistemos spaustuvas.
Saugus neapdirbtų ruošinių užspaudimas kartu su tempimo žemyn funkcija.
Lūpos su M12 cilindriniais varžtais.
Užspaudžiamos detalės aukščio nuostolis 8 mm, naudojant Gripp - 3 mm.
Galima užspausti arti neutralaus pluošto.
Tinka ir senesnių modelių užspaudimo lūpos.
Anga aušinimo skysčio ir drožlių pasišalinimui. Tikslūs bazavimo grioveliai.
Srieginės kiaurymės ruošinio atramai ir ilgintuvui.
Maksimali užspaudimo jėga 40 kN.
Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai, atstumas 200 mm.

Požymis:

Galima naudoti vertikalioje padėtyje.

Privalumai:

Tikslus, galingas universalus daugiafunkcis spaustuvas.
  • Patikimas ruošinių užspaudimas aukšto slėgio sukliu.
  • Tikslus detalių apdirbimas, korpusas apdirbtas iš visų pusių.

Funkcija:

Užveržimas tik reguliuojamu dinamometriniu raktu (maksimali užveržimo jėga 30 Nm). Su specialiu aukšto slėgio sukliu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.

Paskirtis:

Užspaudimui tradiciniu būdu. Patikimas ir greitas neapdirbtų ruošinių, malkų ir pjautos medienos užspaudimas, įspaudžiant keičiamas grūdintas atramines galvutes į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki 1000 N/mm2. Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.

Tiekiama:

Į komplektą įeina 12-briaunė galvutė SW 14, 4 prispaudikliai.

Priedai pasirinktinai:

Fiksatorius Nr. 360025.

Pastaba:

Galima praplėsti užspaudimo diapazoną korpusu Nr. 360420 dyd. 125.