NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas Duo Plus, Tipas: 125

Prekės Nr.: 360605 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Duo Plus
Tipas 125
Užspaudimo jėga iki maks. 40 kN
Sukimo momentas 40 Nm
Svoris 40 kg
Bendras ilgis L 633 mm
Korpuso ilgis a 530 mm
Korpuso plotis B 126 mm
Korpuso aukštis c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Išilginis griovelis 20 mm
m 255,2 mm
Skersinis griovelis 20 mm
Suklio iškyšos ribos o 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Duo Plus
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360605 125
EAN / GTIN 4250364402262
Gamintojo numeris 6921438000055
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir stabilus iš GGG60 ketaus, kreipiančioji grūdinta indukciniu būdu ir šlifuota.

Funkcija:

Uždėkite ir pritvirtinkite pirmą ir antrą detalę prie mobilių lūpų. Sukant ir toliau nepaisant fiksavimo taško, sankaba atsikabina. Spaudimo suklys aktyvuoja mechaninį jėgos perdaviklį.

Paskirtis:

  • Užspaudimui horizontalioje padėtyje.
  • Galima užspausti 2 skirtingų dydžių ruošinius arba 2 vienodas detales. Matmenų skirtumai ±2,5 mm (1-os detalės lyginant su 2-a detale).
  • Galimas užspaudimas pakopinėmis lūpomis ir užspaudimas bazinėmis lūpomis arba abiejų būdų kombinacija.
  • Galima užspausti 2 skirtingų dydžių ruošinius arba 2 vienodas detales. Matmenų skirtumai ± 2,5 mm.

Tiekiama:

4 prispaudikliai, Quick-Start vadovas.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpos Nr. 361400361440, 361600, 361660.
Pakopinės juostos Nr.361950, 361960, 361970.
Kumštelių rinkinys Nr. 361345.
Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60.

Pastaba:

  • Bendras ilgis L išlieka nepakitęs (mažos sąlyčio zonos).
  • Priedus žr. Nr. 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Visada spauskite 2 ruošinius!