Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Universali spaustuvo lūpa fiksuota, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361380 125

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 124,4 mm
c 24 mm
c1 34 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Aukštis h1 20 mm
Žiaunų ilgis l 92 mm
Ilgis l1 43 mm
Ilgis l2 8,8 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; LCV125G; NC8
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361380 125
EAN / GTIN 4250364401999
Gamintojo numeris 6921684106031
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Šlifuotomis spyruoklinėmis plokštelėmis ruošinys spaudžiamas žemyn. Įspraudimo greito keitimo sistema tvirtinti įspraudžiamoms juostoms. Labai tikslus užveržimas lygiagrečiam arba tikslaus kampo apdirbimui.
Spaudžiančios plokštelės beveik nepalieka matomų įspaudimo žymių.

Tiekiama:

Kartu su spyruoklinėmis plokštelėmis.