GARANT Master Mute cserélhető fejek menetlapkákhoz, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 40/22

Cikkszám: 265302 40/22
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Lapkaméret 22 mm
Szár ⌀ Ds 40 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés igen
Hűtőcsatornák száma 3
Hozzávaló menetlapka 22IR
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 47 mm
Középeltolódás L3 25,7 mm
Teljes hossz L 30 mm
Váltólapka csavar 269028 51
Termék fajtája Furatfej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265302 40/22
EAN / GTIN 4069515036023
Gyártó száma 265302 40/22
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

Hozzávaló menetlapkák 270700 - 270984 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése