Master Mute cserélhető fejek, balos, DC..-hez Váltólapkák

Cikkszám: 265211 16/07
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Lapkaméret 7 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Felhasználás módja balos
Hűtőcsatornák száma 2
Belső hűtés igen
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Teljes hossz L 16 mm
Váltólapka csavar 269028 38
Termék fajtája Furatfej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265211 16/07
EAN / GTIN 4069515035392
Gyártó száma 265211 16/07
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

Rezgéscsillapító furatkés szárak 265060265076 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése