{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Lapkaméret | 4 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Rezgés | csillapított | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | A06X SCLCR/L04 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 0401.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 8 mm | |
| Középeltolódás L3 | 3,5 mm | |
| Teljes hossz L | 96 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 66 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 53 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 265008 06/04 | |
| EAN / GTIN | 4069515024419 | |
| Gyártó száma | 265008 06/04 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |