Master Mute cserélhető fejek, balos, CC..-hez Váltólapkák

Cikkszám: 265203 16/06
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Lapkaméret 6 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Felhasználás módja balos
Hűtőcsatornák száma 2
Belső hűtés igen
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Teljes hossz L 16,5 mm
Váltólapka csavar 269028 38
Termék fajtája Furatfej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265203 16/06
EAN / GTIN 4069515032261
Gyártó száma 265203 16/06
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

Rezgéscsillapító furatkés szárak 265060265076 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése